Blouse multirisques DMD 630200ATXT5, Taille : 05 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson multirisques zones ATEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :630200ATXT5
Rubix :1544-6174112
EAN :3660668389700

Documents
Détails articles : BLOUSON GRIS ATEX T5
Fermeture à glissière injectée sous-patte attenante fermée par pressions plastiques. 1 poche à rabat fermé par pression sur la manche gauche. 2 poches basses avec rabats fermés par pressions. Poignets rapportés et fermés par pressions. Ceinture élastique fermée par pression. Col montant. 1 passant pour détecteur sur chaque épaule. 74% coton 25% Polyester 1% Carbone.
Normes : EN ISO 11612 : A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611: A1 C1, EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1, EN 13034 Type 6.
Normes : EN ISO 11612 : A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611: A1 C1, EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1, EN 13034 Type 6.
Points forts
Gamme adaptée aux atmosphères ATEX offrant une très bonne protection et un maximum de confort grâce à des formes amples et ergonomiques. Vêtements multipoches.
Applications
Industrie, pétrochimie, transport
Informations techniques
Attributs
| Taille | 5 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 74% coton 25% polyester 1% carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,29 € HT
/ unité
155,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
