Blouse multirisques CONCEPT Tricots Bonnemaille PITON_1002-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

Gilet zippé multirisque PITON

Voir les informations techniques

Références

CONCEPT Tricots Bonnemaille :PITON_1002-3XL
Rubix :6744-6241705
Fabricant :PITON_1002-3XL
EAN :3000001182115
GILET ZIPPE PITON BLEUROUGE 3XL PITON MULTIRISQUE BLEURG 3XL

Résumé technique

Taille3xl
Couleurmarine
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GILET ZIPPE PITON BLEUROUGE 3XL PITON MULTIRISQUE BLEURG 3XL


Blouson molleton zippé multirisques bicolore avec porte dosimètre et empiècements épaules, Intérieur du col contrasté ou ton sur ton, Double surpiqûres empiècement épaules, emmanchures, poignets et bas de corps Non feu EN ISO 11612 A1, A2,B1, C2, F1 Antistatique EN ISO 1149-5, Arc électrique CEI 61482-2 Classe 1, Bords-côtes corps et manches

Informations techniques


Attributs
Taille3xl
Couleurmarine
Matière principalecoton
Couleur secondairerouge
140,02 € HT
/ unité
168,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.