Blouse multirisques CONCEPT Tricots Bonnemaille PITON_1002-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

Gilet zippé multirisque PITON

Voir les informations techniques

Références

CONCEPT Tricots Bonnemaille :PITON_1002-2XL
Rubix :6744-6241706
Fabricant :PITON_1002-2XL
EAN :3000001182108
GILET ZIPPE PITON BLEUROUGE 2XL PITON MULTIRISQUE BLEURG 2XL

Résumé technique

Taille2xl
Couleurmarine
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GILET ZIPPE PITON BLEUROUGE 2XL PITON MULTIRISQUE BLEURG 2XL


Blouson molleton zippé multirisques bicolore avec porte dosimètre et empiècements épaules, Intérieur du col contrasté ou ton sur ton, Double surpiqûres empiècement épaules, emmanchures, poignets et bas de corps Non feu EN ISO 11612 A1, A2,B1, C2, F1 Antistatique EN ISO 1149-5, Arc électrique CEI 61482-2 Classe 1, Bords-côtes corps et manches

Informations techniques


Attributs
Taille2xl
Couleurmarine
Matière principalecoton
Couleur secondairerouge
140,02 € HT
/ unité
168,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.