Chariot à main Fimm 800007108
Chariot à 1 essieu directeur 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :800007108
Rubix :2413-7236776
EAN :3666025000523
Documents
Détails articles : CHARIOT 500 KG ROND BILLE NU
Chariot robuste à traction manuelle et sur couronne à billes permettant de transporter tous types de charges dans un entrepôt, atelier… La couronne à billes garantie une excellente stabilité et un rayon de braquage de 2 x 45°. Timon ergonomique assurant une bonne préhension de l'opérateur, blocage du timon en position verticale. Frein de parking garantissant la sécurité de l'opérateur. Fabrication française de qualité.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 220,80 € HT
/ unité
1 464,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours