Diable manutention par transport interne Fimm 806722121, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 640 mm | Longueur: 1255 mm
Chariot monte dossier repliable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806722121
Rubix :2413-7348313
Fabricant :806722121
EAN :3666025005153






Résumé technique
| Matière | acier et bois mélaminé |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
Documents
Détails articles : CHARIOT MONTE DOSSIER REPLIABLE 1000X600 MM PLATEAU MELAMINE
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier et bois mélaminé |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Largeur | 640 mm |
| Hauteur | 945 mm |
| Longueur | 1255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,73 € HT
/ unité
401,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours