Plate-forme roulante de transport Fimm 806724675, Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
Chariot modulaire PP alvéolaire 2 dossiers + 2 ridelles, plateau bois médium 1200 x 800 mm, 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724675
Rubix :2413-7348954
EAN :3666025006594
Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE PP ALVEOLAIRE 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES,
Conception robuste avec châssis en tube de 35x20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage en polypropylène alvéolaire.
Points forts
Modulable et personnalisable, ce chariot en polypropylène alvéolaire est indiqué pour le transport de charges en vrac dans des environnements exposés à l'humidité ou aux produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur | 98 cm |
| Longueur | 133,5 cm |
| Largeur | 80 cm |
| Matière | acier, polypropylène alvéolaire et bois médium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,98 € HT
/ unité
676,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


