Plate-forme roulante de transport Fimm 806724715

Chariot modulaire tube 2 dossiers + 2 ridelles, plateau bois 1200 x 800 mm, roues losange 500 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :806724715
Rubix :2413-7348953
EAN :3666025005917
CHARIOT MODULAIRE TUBE 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES, PLATEAU

Documents

Détails articles : CHARIOT MODULAIRE TUBE 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES, PLATEAU


Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage tube permettant de retenir les charges pendant le transport. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Les ridelles se positionnent dans des glissières assurant une bonne tenue dans le temps et se règlent sur 3 hauteurs à l'aide de sangles textile. Espacement entre les tubes de 140 mm pour les dossiers et de 135 mm pour les ridelles. Hauteur utile : 530 mm. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757. Roues positionnées en losange pour permettra la rotation à 360° sur place.

Informations techniques


Attributs
599,19 HT
/ unité
719,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours