Plate-forme roulante de transport Fimm 806724645, Nombre de galets: 4 | Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
Chariot modulaire grillagé 2 dossiers + 2 ridelles, plateau bois 1200 x 800 mm, roues rectangle 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724645
Rubix :2413-7348959
EAN :3666025006235




Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES, PLATEAU
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Les ridelles se positionnent dans des glissières assurant une bonne tenue dans le temps. Habillage grillagé en maille de 50 x 50 mm permettant le transport de charges en vrac. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Hauteur utile du dossier : 530 mm. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de galets | 4 |
|---|---|
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
| Hauteur | 98 cm |
| Longueur | 107,5 cm |
| Largeur | 71 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 500,20 € HT
/ 10 unités
6 600,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
