Plate-forme roulante de transport Fimm 804722111
Chariot Flatpack dossier repliable 1000 x 600 mm plateau mélaminé roues CC 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :804722111
Rubix :2413-7348989
EAN :3666025004743
Documents
Détails articles : CHARIOT FLAT-PACK DOSSIER REPLIABLE 1000X600 MM PLATEAU
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Une fois repliée, sa forme permet de relever le dossier sans avoir à trop se baisser. Barre de maintien pour éviter que les charges ne basculent et permettant d'actionner le pliage du dossier. Embouts de protection à l’avant du plateau pour éviter de se blesser ou d'abîmer les murs. Roues caoutchouc, pour sols lisses, 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757. Conception démontable facilitant la réparation. Composants disponibles sur stock.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,21 € HT
/ unité
350,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


