Plate-forme roulante de transport Fimm 806724615, Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
Chariot modulaire tube 2 dossiers + 2 ridelles, plateau bois 1200 x 800 mm, roues rectangle 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724615
Rubix :2413-7348963
EAN :3666025005801
Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE TUBE 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES, PLATEAU
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage tube permettant de retenir les charges pendant le transport. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Les ridelles se positionnent dans des glissières assurant une bonne tenue dans le temps et se règlent sur 3 hauteurs à l'aide de sangles textile. Espacement entre les tubes de 140 mm pour les dossiers et de 135 mm pour les ridelles. Hauteur utile : 530 mm. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur | 98 cm |
| Longueur | 133,5 cm |
| Largeur | 80 cm |
| Matière | tube acier et plateau bois médium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,16 € HT
/ unité
681,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours




