Plate-forme roulante de transport Fimm 806724642

Chariot modulaire grillagé 2 dossiers, plateau bois 1200 x 800 mm, roues rectangle 500 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :806724642
Rubix :2413-7348961
EAN :3666025006204
CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 2 DOSSIERS, PLATEAU BOIS 1200 X

Documents

Détails articles : CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 2 DOSSIERS, PLATEAU BOIS 1200 X


Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage grillagé en maille de 50 x 50 mm permettant le transport de charges en vrac. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Hauteur utile du dossier : 530 mm. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.

Informations techniques


Attributs
414,43 HT
/ unité
497,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours