Plate-forme roulante de transport Fimm 806724541, Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
Chariot modulaire grillagé 1 dossier, plateau bois 1000 x 600 mm, roues rectangle 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724541
Rubix :2413-7348973
EAN :3666025006075
Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 1 DOSSIER, PLATEAU BOIS
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage grillagé en maille de 50 x 50 mm permettant le transport de charges en vrac. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Hauteur utile du dossier : 530 mm. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur | 98 cm |
| Longueur | 119 cm |
| Largeur | 64 cm |
| Matière | bois médium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,92 € HT
/ unité
406,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


