Plate-forme roulante de transport Fimm 806724545, Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
Chariot modulaire grillagé 2 dossiers + 2 ridelles, plateau bois 1000 x 600 mm, roues rectangle 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724545
Rubix :2413-7348970
EAN :3666025006112
Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES, PLATEAU
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Les ridelles se positionnent dans des glissières assurant une bonne tenue dans le temps. Habillage grillagé en maille de 50 x 50 mm permettant le transport de charges en vrac. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Hauteur utile du dossier : 530 mm. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur | 98 cm |
| Longueur | 122,5 cm |
| Largeur | 64 cm |
| Matière | bois médium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,61 € HT
/ unité
628,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


