Plate-forme roulante de transport Fimm 806724611, Nombre de galets: 4 | Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
Chariot modulaire tube 1 dossier, plateau bois 1200 x 800 mm, 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724611
Rubix :2413-7348965
EAN :3666025005764

Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE TUBE 1 DOSSIER, PLATEAU BOIS 1200 X
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage tube permettant de retenir les charges pendant le transport. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Hauteur utile du dossier : 530 mm. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de galets | 4 |
|---|---|
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
| Hauteur | 98 cm |
| Longueur | 131 cm |
| Largeur | 80 cm |
| Matière | acier tubulaire et bois médium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,26 € HT
/ unité
390,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
