Plate-forme roulante de transport Premium Betriebseinrichtungen 9900018883, Hauteur: 119 cm
Diable compact 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Premium Betriebseinrichtungen :9900018883
Rubix :A468-7165630
EAN :4017976017358
Documents
Détails articles : DIABLE COMPACT 1735 ROUE GONFLABLES
Fabrication de grande qualité en tube d'aluminium avec bavette en aluminium et parties en plastique de première qualité. Poignée de sécurité en plastique agréable au toucher. Sandow pour sécuriser les charges. Mise en place des roues et bavettes en quelques secondes. Roues gonflables 220 x 70 mm. Dimensions replié (hxlxp): 855 x 660 x 135 mm.
Points forts
Charge 250 kg, diable compact repliable en plastique et en aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 119 cm |
|---|---|
| Longueur | 65 cm |
| Largeur | 66 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,26 € HT
/ unité
615,91 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence



