Plate-forme roulante de transport Fimm 806724741, Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
Chariot modulaire grillagé 1 dossier, plateau bois 1200 x 800 mm, roues losange 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724741
Rubix :2413-7348952
EAN :3666025006310
Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 1 DOSSIER, PLATEAU BOIS 1200 X
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage grillagé en maille de 50 x 50 mm permettant le transport de charges en vrac. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Hauteur utile du dossier : 530 mm. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757. Roues en losange pour permettre la rotation à 360° sur place.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur | 98 cm |
| Longueur | 130 cm |
| Largeur | 80 cm |
| Matière | acier et bois médium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,68 € HT
/ unité
452,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


