Diable manutention par transport interne Fimm 806724252, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 640 mm | Longueur: 1225 mm
Chariot modulaire grillage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724252
Rubix :2413-7348304
Fabricant :806724252
EAN :3666025006037



Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 2 DOSSIERS, PLATEAU TOLE GALVA
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tôle galva |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Largeur | 640 mm |
| Hauteur | 945 mm |
| Longueur | 1225 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,61 € HT
/ unité
449,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
