Chariot à main Fimm 800006563, Largeur: 178 mm | Longueur: 80 mm
Chariot porte baies 1200 kg simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :800006563
Rubix :2413-7119906
EAN :3666025000479
Documents
Détails articles : CHARIOT PORTE BAIES 1 COTE
Grande surface d'appui, simple ou double.
Chariot composé d'un châssis robuste et stable.
Surface d'appui simple avec des tubes entourés d'une protection PVC transparente permettant de protéger les charges fragiles.
6 roues montées sur roulement à billes avec corps en ALU garantissant une excellente qualité de roulage et de guidage.
En série, roues caoutchouc D.
200 mm : 2 fixes + 4 pivotantes dont 2 à frein.
Hauteur plateau/sol : 250 mmHauteur du dossier : 1430 mmModèle 1 côté de chargementPoids 79kg
Chariot composé d'un châssis robuste et stable.
Surface d'appui simple avec des tubes entourés d'une protection PVC transparente permettant de protéger les charges fragiles.
6 roues montées sur roulement à billes avec corps en ALU garantissant une excellente qualité de roulage et de guidage.
En série, roues caoutchouc D.
200 mm : 2 fixes + 4 pivotantes dont 2 à frein.
Hauteur plateau/sol : 250 mmHauteur du dossier : 1430 mmModèle 1 côté de chargementPoids 79kg
Applications
Destiné au transport de panneaux de grandes tailles.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 cm |
|---|---|
| Largeur | 178 cm |
| Hauteur | 1430 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 635,44 € HT
/ unité
1 962,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

