Chariot à main Fimm 800006724, Capacité de charge: 200 kg | Largeur: 518 mm | Longueur: 1100 mm
Chariot inox 304 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :800006724
Rubix :2413-7236774
EAN :3666025000509


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Longueur | 1100 mm |
| Largeur | 518 mm |
Documents
Détails articles : CHARIOT INOX 200KG 1DOS FIXE
Chariot en inox 304 18/10e particulièrement adapté aux milieux de l'agro alimentaire ou de l'industrie chimique. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Longueur | 1100 mm |
| Largeur | 518 mm |
| Hauteur | 920 mm |
| Nombre de galets | 4 |
| Matière | inox 304l alimentaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 058,80 € HT
/ unité
1 270,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours