Chariot à main Fimm 800000093, Largeur: 500 mm | Longueur: 1200 mm
Chariot étroit 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :800000093
Rubix :2413-7029172
Documents
Détails articles : CHARIOT ETROIT 250KG 1500X500 RGE
Chariot adapté aux passages étroits grâce à une largeur hors tout de 500 mm.
Chariot robuste équipé d'un dossier et d'une butée démontable destinée à garantir le maintien de la charge transportée.
Plateau en bois médium vernis : n'éclate pas et ne se fend pas.
En série, roues caoutchouc D.
200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Capacité de charge 250kg.
Dimension plateau 1500x480mm.
Coloris Rouge.
Poids 30kg.
Chariot robuste équipé d'un dossier et d'une butée démontable destinée à garantir le maintien de la charge transportée.
Plateau en bois médium vernis : n'éclate pas et ne se fend pas.
En série, roues caoutchouc D.
200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Capacité de charge 250kg.
Dimension plateau 1500x480mm.
Coloris Rouge.
Poids 30kg.
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Chariot adapté aux passages étroits, destiné à des utilisations intensives. Permet aussi le transport de 3 poubelles 100 L.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1200 mm |
|---|---|
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 166,5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,98 € HT
/ unité
833,98 € TTC
- Epuisé

