Chariot à main Fimm 805007167, Capacité de charge: 150 kg | Largeur: 455 mm | Longueur: 710 mm
Chariot polypropylène dossier rabattable 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :805007167
Rubix :2413-7119918
EAN :3666025003753



Documents
Détails articles : CHARIOT 150KG 710X455MM
Dossier chromé rabattable, plateau en polypropylène strié antidérapant.
Roues non tâchantes et silencieuses.
En série, roues caoutchouc non tâchant Ø 100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Hauteur plateau / sol : 170 mmDimension plateau 710x455mmPoids 9kg
Roues non tâchantes et silencieuses.
En série, roues caoutchouc non tâchant Ø 100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Hauteur plateau / sol : 170 mmDimension plateau 710x455mmPoids 9kg
Points forts
Facile à nettoyer avec un nettoyeur haute pression. Faible résistance au démarrage.
Applications
Chariot robuste et hygiénique destiné à des utilisations dans des milieux humides : industrie alimentaire, entrepôts basse température, jardinerie
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Longueur | 710 mm |
| Largeur | 455 mm |
| Hauteur | 910 mm |
| Nombre de galets | 4 |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,10 € HT
/ unité
453,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
