Diable manutention par transport interne Fimm 805006997, Capacité de charge: 300 kg | Largeur: 610 mm | Longueur: 920 mm
CHARIOT DOSSIER REPLIABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :805006997
Rubix :2413-5486900
Fabricant :805006997
EAN :3666025006815




Résumé technique
| Matière | tôle recouverte d'un épais tapis caoutchouc antidérapant |
|---|---|
| Capacité de charge | 300 kg |
Documents
Détails articles : CHARIOT DOSSIER REPLIABLE PRESTAR PLATEAU TOLE
Visserie traitée anti-oxydation. Roues 2 fixes + 2 pivotantes, silencieuses, non marquantes, très résistantes avec une structure en nylon et bandage caoutchouc, montées sur double roulement à billes étanches.
Points forts
Léger à transporter, ce chariot est destiné à de multiples utilisations. Conçu et fabriqué par Prestar®, il est adapté à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tôle recouverte d'un épais tapis caoutchouc antidérapant |
|---|---|
| Capacité de charge | 300 kg |
| Largeur | 610 mm |
| Hauteur | 990 mm |
| Longueur | 920 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,24 € HT
/ unité
542,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours