Références
Sedis :207NF6000
Rubix :0296-1233196

Détails articles : CHAINE PAS 12,7 DBLE 08B2 LUB FREE 207NF
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 08b-2 |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
968,90 € HT
/ 5 mètres
1 162,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
