Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS20B SS 1 RP (P=1-1/4'')

Chaîne SS BS

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS20B SS 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix :1391-1285055
Fabricant :0231200000-M
EAN :8718472017335
CHAINE 20B1 INOX CHAINE INOX 31,75 SIMPLE

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne20b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE 20B1 INOX CHAINE INOX 31,75 SIMPLE


Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique, ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne20b-1
Diamètre rouleau19,05 mm
Largeur interne min.19,56 mm
Longueur de chaîne1 m
Longueur d'axe20,1 mm
Diamètre d'axe de chaîne10,19 mm
Poids3,85 kg
Type de plaquestandard
Hauteur de plaque26 mm
Épaisseur de plaque3,5 mm
NormeISO 606
Charge de rupture min.2,95 kN
Sériebs ss
Nombre de rangées1
11,79 € HT
/ 0,01
14,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h