Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RF06B LAMBDA 1 RP (P=3/8'')
Chaîne Lambda BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RF06B LAMBDA 1 RP (P=3/8'')
Rubix :1391-1285059
Fabricant :74000060005-M
EAN :8718472591699

Détails articles : CHAINE 06B1 LAMBDA CHAINE AUTOLUB PAS 9,52 SIMPLE
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 06b-1 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,72 mm |
| Longueur de chaîne | 5 m |
| Longueur d'axe | 6,1 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 3,28 mm |
| Poids | 0,39 kg |
| Hauteur de plaque | 8,2 mm |
| Épaisseur de plaque | 1 mm |
| Charge de rupture min. | 8,9 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
700,65 € HT
/ 5 mètres
840,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h