Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 17TDAC7000
Chaîne à rouleaux anticorrosion DELTA® Titanium BS 20B-1
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :17TDAC7000
Rubix :0296-1042332

Détails articles : CHAINE PAS 31,75 SIMPLE 17TDAC 20B-1 ANTI-CORROS DELTA TITANIUM
La chaîne DELTA TITANIUM est l'union des protections anti-usure & anti-corrosion pour une performance optimale. La gamme possède une dureté inégalée notamment dans les applications sévères grâce au traitement thermochimique DELTA® inventé et mis au point par SEDIS, permettant d'atteindre une dureté de 1800 HV. La première relubrification est repoussée comparée à une prélubrification classique.
Points forts
Résistance à l'abrasion et à l'oxydation.
Distribution des contraintes mécaniques uniforme par la douille biconique préformée.
Applications
Ambiance corrosive/humide et abrasive, agroalimentaire, chariots élévateurs, briqueterie.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 20b-1 |
| Largeur interne min. | 19,56 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 015,95 € HT
/ 5 mètres
1 219,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
