Chaîne à rouleaux standard européen Renold 12B2X5M
Chaîne à rouleaux RENOLD
Voir les informations techniquesRéférences
Renold :12B2X5M
Rubix :0241-1034525



Détails articles : CHAINE PAS 19,05 DOUBLE BR12B2 12B-2 A ROULEAUX
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO. Protégée contre la corrosion grâce aux lubrifiants spéciaux. Conforme à la norme R606.
Points forts
• Rouleau solide, douille solide
• Facile à démonter
• Forme haute
• Précision sans précédent
• Fiable
• Facile à démonter
• Forme haute
• Précision sans précédent
• Fiable
Applications
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 12b-2 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 mm |
| Longueur d'axe | 41,4 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,72 mm |
| Type de plaque | rond |
| Hauteur de plaque | 16 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,81 mm |
| Charge de rupture min. | 57,8 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,65 € HT
/ 5 mètres
585,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h