Chaîne à rouleaux standard européen Renold 08B1X5M
Chaîne à rouleaux RENOLD
Voir les informations techniquesRéférences
Renold :08B1X5M
Rubix :0241-1034498



Détails articles : CHAINE PAS 12,7 SIMPLE BR08B1 08B-1 A ROULEAUX
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO. Protégée contre la corrosion grâce aux lubrifiants spéciaux. Conforme à la norme R606.
Points forts
• Rouleau solide, douille solide
• Facile à démonter
• Forme haute
• Précision sans précédent
• Fiable
• Facile à démonter
• Forme haute
• Précision sans précédent
• Fiable
Applications
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 08b-1 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 mm |
| Longueur d'axe | 16,5 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 4,45 mm |
| Type de plaque | rond |
| Hauteur de plaque | 11,7 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,55 mm |
| Charge de rupture min. | 17,8 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,90 € HT
/ 5 mètres
196,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h