Casque de chantier GISS 844877, Couleur : Bleu | Matière principale : Polypropylène | Serrage coiffe : Crémaillère

Casque de chantier G-TOP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :844877
Rubix :C600-6081489
EAN :3660338073595
CASQUE DE CHANTIER G-TOP BLEU BANDEAU TEXTILE CREMAILLERE

Résumé technique

Couleurbleu
Serrage coiffecrémaillère
Matière principalepolypropylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE DE CHANTIER G-TOP BLEU BANDEAU TEXTILE CREMAILLERE


Le casque de chantier G-TOP de la marque GISS est conçu pour assurer une protection optimale contre les chutes d’objets, les chocs et les projections dans les environnements industriels les plus exigeants. Fabriqué en polypropylène haute résistance, il allie robustesse, confort et adaptabilité, tout en garantissant une excellente durée de vie. Idéal pour les professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l’automobile ou encore de l’aéronautique, le G-TOP se distingue par son ergonomie étudiée et ses performances techniques.

Caractéristiques :
Le casque G-TOP se caractérise par une conception solide et ergonomique. Sa coque en polypropylène est traitée anti-UV afin de résister aux conditions extérieures et de conserver sa durabilité. Sa coiffe textile, composée de trois bandeaux fixés en huit points, assure une excellente répartition de la pression et un maintien stable sur la tête. Le système de réglage par crémaillère, équipé d’une molette, permet d’ajuster facilement la taille pour un confort personnalisé. La basane en éponge intégrée améliore le confort en absorbant efficacement la transpiration. La conception non ventilée renforce la protection contre les projections et les risques externes. Le casque est compatible avec les coquilles antibruit G-HEART TOP et bénéficie d’un isolement électrique certifié, garantissant une protection efficace lors d’interventions à proximité de sources sous tension.

Spécifications :
• Matière de la coque : polypropylène haute résistance
• Protection contre les UV : traitement anti-UV durable
• Coiffe textile : 3 bandeaux avec 8 points de fixation
• Système de serrage : crémaillère avec molette ergonomique
• Tour de tête ajustable : de 53 à 63 mm
• Basane : en éponge absorbante pour plus de confort
• Visière intégrée
• Conception : non ventilée, adaptée aux environnements poussiéreux ou à risque de projection
• Poids net : 351 g
• Isolement électrique : 1000 V AC et 1500 V DC

Normes :
• EN 397 + A1 : Protection contre les impacts et la pénétration
• EN 50365 : Protection contre les risques électriques (casques isolants pour usage en basse tension)

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Coque robuste en polypropylène haute résistance traitée anti-UV
• Confort optimisé grâce à la coiffe textile avec 8 points d’appui
• Serrage précis et rapide avec molette crémaillère ergonomique
• Tour de tête ajustable pour un port personnalisé
• Absorption de la transpiration via basane éponge
• Compatible avec les protections auditives G-HEART TOP
• Adapté au port de visière
• Protection électrique certifiée basse tension

Applications

Le casque G-TOP est idéal pour les professionnels œuvrant dans le bâtiment, les travaux publics, l’industrie générale, l’automobile ou l’aéronautique. Il convient parfaitement aux environnements à haut risque de chute d’objets ou de projections.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Serrage coiffecrémaillère
Matière principalepolypropylène
Aérationnon ventilé
Poids351 g
Matièrepolypropylène
Visièreoui
Promotion
Au lieu de 15,95
14,90 HT
/ unité
17,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.