Casque de chantier Deltaplus DIAM5UPBCFL, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Boutons
Casque Diamond V UP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :DIAM5UPBCFL
Rubix :0495-6208291
Fabricant :DIAM0Y102WHAD
EAN :3295249194116


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | boutons |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE DIAMOND V UP BLANC
Casque de chantier au design sport polyvalent pour un port à l'endroit comme à l'envers, équipé d'une jugulaire pour un meilleur maintien
Matériau de la coque : ABS - Non ventilé | Tour de tête : 53-63 | Molette de serrage - Système de serrage Rotor | Coiffe textile : PA (Polyamide) - 8 points | Matériau de la jugulaire : Textile - 4 points | Bandeau de confort : Polyester | Sans mentonnière | Poids : 424 g | Ecran facial - Accessoire à ajouter séparément à la commande
Matériau de la coque : ABS - Non ventilé | Tour de tête : 53-63 | Molette de serrage - Système de serrage Rotor | Coiffe textile : PA (Polyamide) - 8 points | Matériau de la jugulaire : Textile - 4 points | Bandeau de confort : Polyester | Sans mentonnière | Poids : 424 g | Ecran facial - Accessoire à ajouter séparément à la commande
Points forts
Système ROTOR® breveté pour un usage facile,
Bande rétro-réfléchissante,
Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation.
Bande rétro-réfléchissante,
Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation.
Applications
BTP, construction, industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | boutons |
| Matière principale | abs |
| Aération | non ventilé |
| Poids | 383,8 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,81 € HT
/ unité
41,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h