Casque de chantier JSP AJF030-000-200, Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène | Serrage coiffe : Glissière
Casque de chantier EVO2 aéré glissière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AJF030-000-200
Rubix :G832-6090475
EAN :5038428125987






Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Serrage coiffe | glissière |
| Matière principale | polyéthylène |
Documents
Détails articles : CASQUE EVO2 AERE JAUNE GLISSIERE
Ce casque de chantier EVO2 aéré avec système de serrage à glissière OneTouch™ est une solution de protection fiable et polyvalente, spécialement conçue pour les environnements industriels exigeants. Avec sa calotte en polyéthylène haute performance et son harnais réglable en profondeur, ce casque offre un confort et une sécurité de haut niveau. L’intégration de technologies modernes, comme la ventilation optimisée et le réglage ergonomique, distingue ce modèle sur le marché.
Caractéristiques:
Ce casque EVO2 combine robustesse et praticité pour répondre aux besoins des professionnels. Son système de serrage OneTouch™ permet un ajustement rapide et sécurisé. Il dispose d’un harnais polyéthylène Evolution® 3D réglable sur 3 positions de hauteur. Les aérations latérales et arrières optimisent la circulation de l’air à l’intérieur, réduisant ainsi la température de 2 à 3°C pour un confort accru. Sa calotte haute performance assure une protection quotidienne renforcée. Il dispose d’options comme les bandes réfléchissantes CR2 qui augmentent la visibilité dans les environnements à faible luminosité. Conçu avec des matériaux recyclables, ce casque allie durabilité et respect de l’environnement.
Spécifications:
- Tour de tête : 53-64 cm
- Poids : 402 g
- Couleurs disponibles : blanc, bleu, jaune, orange et rouge
- Matériau de la calotte : polyéthylène haute densité (PEHD)
- Matériau du harnais : polyéthylène basse densité (PEBD)
- Système de réglage : glissière OneTouch™
- Harnais réglable : 3 positions via système 3D Adjustment™
- Ventilation : oui, avec aérations latérales et arrière
- Fentes universelles : facilitant l’installation des coquilles anti-bruit Sonis® ; ainsi que les écrans Surefit&trade de JSP pour une protection maximale
- Options personnalisables : logo, bandes réfléchissantes CR2
- Températures d’utilisation : -30°C à +50°C
- Résistance à l’impact : 50 joules
Normes:
Ce casque de sécurité est conforme à la norme EN 397, garantissant une protection efficace contre les impacts et la pénétration. Cette norme impose les exigences suivantes :
- Une capacité d’absorption des chocs jusqu’à 5 kN
- Une résistance à la pénétration
- Une résistance à la flamme
- Une résistance de la jugulaire jusqu’à 25 daN
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques:
Ce casque EVO2 combine robustesse et praticité pour répondre aux besoins des professionnels. Son système de serrage OneTouch™ permet un ajustement rapide et sécurisé. Il dispose d’un harnais polyéthylène Evolution® 3D réglable sur 3 positions de hauteur. Les aérations latérales et arrières optimisent la circulation de l’air à l’intérieur, réduisant ainsi la température de 2 à 3°C pour un confort accru. Sa calotte haute performance assure une protection quotidienne renforcée. Il dispose d’options comme les bandes réfléchissantes CR2 qui augmentent la visibilité dans les environnements à faible luminosité. Conçu avec des matériaux recyclables, ce casque allie durabilité et respect de l’environnement.
Spécifications:
- Tour de tête : 53-64 cm
- Poids : 402 g
- Couleurs disponibles : blanc, bleu, jaune, orange et rouge
- Matériau de la calotte : polyéthylène haute densité (PEHD)
- Matériau du harnais : polyéthylène basse densité (PEBD)
- Système de réglage : glissière OneTouch™
- Harnais réglable : 3 positions via système 3D Adjustment™
- Ventilation : oui, avec aérations latérales et arrière
- Fentes universelles : facilitant l’installation des coquilles anti-bruit Sonis® ; ainsi que les écrans Surefit&trade de JSP pour une protection maximale
- Options personnalisables : logo, bandes réfléchissantes CR2
- Températures d’utilisation : -30°C à +50°C
- Résistance à l’impact : 50 joules
Normes:
Ce casque de sécurité est conforme à la norme EN 397, garantissant une protection efficace contre les impacts et la pénétration. Cette norme impose les exigences suivantes :
- Une capacité d’absorption des chocs jusqu’à 5 kN
- Une résistance à la pénétration
- Une résistance à la flamme
- Une résistance de la jugulaire jusqu’à 25 daN
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
- Ajustement personnalisé grâce au système OneTouch™ et à l’ajustement 3D.
- Ventilation optimisée pour un confort maximal en conditions chaudes.
- Calotte résistante pour une protection fiable.
- Compatibilité avec de nombreux accessoires pour une protection supplémentaire.
- Options personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.
- Conçu avec des matériaux recyclables pour une empreinte environnementale réduite.
- Confort optimal grâce au harnais en polyéthylène à 6 points.
- Ventilation optimisée pour un confort maximal en conditions chaudes.
- Calotte résistante pour une protection fiable.
- Compatibilité avec de nombreux accessoires pour une protection supplémentaire.
- Options personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.
- Conçu avec des matériaux recyclables pour une empreinte environnementale réduite.
- Confort optimal grâce au harnais en polyéthylène à 6 points.
Applications
Ce casque de protection est idéal pour de nombreux secteurs, notamment :
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
- Entreprise individuelle
- Aéroports
- Maritime
- Echafaudages et travaux de toiture
- Sous-traitants des services aux collectivités
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
- Entreprise individuelle
- Aéroports
- Maritime
- Echafaudages et travaux de toiture
- Sous-traitants des services aux collectivités
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Serrage coiffe | glissière |
| Matière principale | polyéthylène |
| Aération | ventilé |
| Poids | 375 g |
| Matière | pehd |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,44 € HT
/ unité
10,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h