Casque de chantier JSP AJF160-000-100, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène | Serrage coiffe : Glissière
Casque de chantier EVO3 aéré glissière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AJF160-000-100
Rubix :G832-6090481
EAN :5038428126038


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | glissière |
| Matière principale | polyéthylène |
Documents
Détails articles : CASQUE EVO3 AERE BLANC GLISSIERE
Le casque de sécurité industriel EVO®3 ventilé de JSP allie robustesse, confort et technologie pour assurer une protection optimale. Il combine une calotte en PEHD ultra résistante, un système de harnais réglable en 3D, et un serrage précis grâce à la glissière OneTouch™.
Caractéristiques :
Le casque EVO®3 ventilé intègre une calotte en polyéthylène haute densité (PEHD) offrant une excellente résistance aux chocs. Le harnais textile à 6 points garantit une répartition équilibrée de la pression et un port confortable tout au long de la journée. Sa glissière OneTouch™ permet un ajustement rapide d’une seule main. Il dispose d'un réglage de profondeur en 3 positions, pour s'adapter à toutes les morphologies. Les fentes universelles permettent l’ajout d’accessoires comme les visières de protection ou les coquilles anti-bruit Sonis®. Le bandeau anti-sudation Chamlon™ assure une absorption efficace de la transpiration.
Spécifications :
• Poids : 372 g
• Tour de tête : 53 à 64 cm
• Matériau de la calotte : polyéthylène haute densité (PEHD), recyclable
• Type de harnais : textile, 6 points
• Réglage de profondeur : 3 positions (système 3D)
• Système de serrage : glissière OneTouch™
• Températures d’utilisation : -40°C à +50°C
• Fentes universelles : compatibles avec visières, lunettes et coquilles anti-bruit
• Ventilation : aérations latérales et arrières
• Résistance à l'impact : 50 Joules
Normes :
Le casque EVO®3 ventilé est conforme à la norme EN 397 relative aux casques de protection industrielle. Il répond aux exigences de performance en matière de résistance aux chocs, aux températures extrêmes et aux projections de métaux en fusion.
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques :
Le casque EVO®3 ventilé intègre une calotte en polyéthylène haute densité (PEHD) offrant une excellente résistance aux chocs. Le harnais textile à 6 points garantit une répartition équilibrée de la pression et un port confortable tout au long de la journée. Sa glissière OneTouch™ permet un ajustement rapide d’une seule main. Il dispose d'un réglage de profondeur en 3 positions, pour s'adapter à toutes les morphologies. Les fentes universelles permettent l’ajout d’accessoires comme les visières de protection ou les coquilles anti-bruit Sonis®. Le bandeau anti-sudation Chamlon™ assure une absorption efficace de la transpiration.
Spécifications :
• Poids : 372 g
• Tour de tête : 53 à 64 cm
• Matériau de la calotte : polyéthylène haute densité (PEHD), recyclable
• Type de harnais : textile, 6 points
• Réglage de profondeur : 3 positions (système 3D)
• Système de serrage : glissière OneTouch™
• Températures d’utilisation : -40°C à +50°C
• Fentes universelles : compatibles avec visières, lunettes et coquilles anti-bruit
• Ventilation : aérations latérales et arrières
• Résistance à l'impact : 50 Joules
Normes :
Le casque EVO®3 ventilé est conforme à la norme EN 397 relative aux casques de protection industrielle. Il répond aux exigences de performance en matière de résistance aux chocs, aux températures extrêmes et aux projections de métaux en fusion.
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
• Protection renforcée grâce à une calotte PEHD ultra résistante
• Confort durable avec harnais textile 6 points et bandeau anti-sudation Chamlon™
• Ajustement personnalisé via le réglage 3D et la glissière OneTouch™
• Circulation de l'air optimisée grâce aux orifices de ventilation
• Compatibilité avec les accessoires JSP : visières, lunettes EVOSpec®, coquilles anti-bruit Sonis®
• Produit recyclable, respectueux des normes environnementales
• Confort durable avec harnais textile 6 points et bandeau anti-sudation Chamlon™
• Ajustement personnalisé via le réglage 3D et la glissière OneTouch™
• Circulation de l'air optimisée grâce aux orifices de ventilation
• Compatibilité avec les accessoires JSP : visières, lunettes EVOSpec®, coquilles anti-bruit Sonis®
• Produit recyclable, respectueux des normes environnementales
Applications
Ce casque de protection est conçu pour les environnements industriels où les températures, le bruit, les impacts ou la visibilité sont des enjeux majeurs. Il convient parfaitement aux professionnels du BTP, des réseaux électriques, de la maintenance, de la logistique, ou encore de l'industrie manufacturière. Sa modularité et ses options de confort en font un choix adapté à un port prolongé, en intérieur comme en extérieur, de jour comme de nuit.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | glissière |
| Matière principale | polyéthylène |
| Aération | ventilé |
| Poids | 372 g |
| Matière | hdpe |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,80 € HT
/ 20 unités
503,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours