Filtre pour masque réutilisable 3M 6075, Type : Cartouche | Classe : A1

CARTOUCHE DEMI-MASQUE SERIE 6200 VAPEUR ORGANIQUE+FORMALDEHYDE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :6075
Rubix :2771-6084137
Fabricant :7000034746
EAN :04046719695942
CARTOUCHE DEMI-MASQUE SERIE 6200 VAPEUR ORGANIQUE+FORMALDEHYDE

Résumé technique

Typecartouche
Classea1

Documents

Détails articles : CARTOUCHE DEMI-MASQUE SERIE 6200 VAPEUR ORGANIQUE+FORMALDEHYDE


Filtre pour masque réutilisable : antigaz et vapeurs A1 + formaldéhyde 3M 6075

Caractéristiques
Le filtre pour masque, modèle 6075, de 3M, est spécialement conçu pour vous protéger des vapeurs organiques et du formaldéhyde. Ce filtre respiratoire est compatible avec une vaste gamme de masques, qu'ils soient complets ou demi-masques, des séries 6000 de la marque 3M (sauf les modèles 6098 et 6099 qui sont uniquement disponibles en masque complet). Le système de fixation à baïonnette unique en son genre permet d'installer et de retirer le filtre en un seul clic, vous assurant une utilisation simple et efficace. Grâce à sa forme trapézoïdale exclusive, il offre un champ de vision optimisé, garantissant ainsi un confort d'utilisation exceptionnel.

Spécifications
Ce filtre respiratoire 3M est un modèle de haute performance qui présente des spécifications notables. Le filtre est conçu pour résister aux vapeurs organiques avec point d’ébullition > 65 °C et au formaldéhyde, garantissant une protection optimale dans les environnements difficiles. Grâce à son système de fixation à baïonnette, il peut être facilement installé et retiré des masques. En outre, il est compatible avec tous les masques demi-face et complets de la marque 3M, pourvu qu'ils soient équipés du système de connexion à baïonnette.

Instructions d’utilisation
Avant d'installer ce filtre sur le masque, assurez-vous que votre masque est propre et en bon état.
Alignez les pattes de la cartouche avec les ouvertures correspondantes du masque.
Tournez la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien attachée.
Un clic doit être entendu lorsqu'elle est bien fixée.

Informations sur la marque
3M est une marque mondialement reconnue pour sa gamme de produits de protection individuelle. Elle se distingue par sa capacité à innover et à développer des solutions de protection qui allient sécurité, confort et facilité d'utilisation. Produit par 3M, ce filtre incarne l'engagement de la marque à offrir des produits de qualité qui répondent aux besoins spécifiques de chaque professionnel.

Points forts

Le filtre respiratoire pour masque réutilisable présente de nombreux avantages qui font de lui un incontournable pour certains professionnels. Son design trapézoïdal allie parfaitement performance et praticité en offrant un champ de vision étendu et une utilisation facile, tout en assurant une protection optimale contre les vapeurs organiques et le formaldéhyde. De plus, son système d'attache à baïonnette rend l'installation et le retrait du filtre plus facile que jamais. Il est léger avec faible résistance respiratoire. Il est non seulement compatible avec tous les masques demi-faces et complets 3M équipés d'un système de connexion à baïonnette, mais il est également facile à installer et à utiliser.

Applications

Ce filtre pour masque est spécialement conçu pour offrir une protection contre les vapeurs organiques et le formaldéhyde. Il est idéal pour une utilisation dans une large gamme de secteurs industriels, notamment la chimie, la pharmacie, l'industrie automobile et bien d'autres environnements où ces types de vapeurs sont présents.

Informations techniques


Attributs
Typecartouche
Classea1
28,12 € HT
/ 2 unités
33,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.