Sous-vêtement anti-feu Codupal ODIN-L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Textile
Caleçon Odin
Voir les informations techniquesRéférences
Codupal :ODIN-L
Rubix :3436-6204188

Détails articles : CALECON LONG ODIN TL
Les sous-vêtements techniques THOR et ODIN offre un design sportif et élégant en plus d’une protection du porteur pouvant être amené à être en contact avec la chaleur, les flammes ou le risque antistatique, ce qui en fait le complément idéal pour personnes intervenant en milieu Atex. Le confort n'est pas en reste avec une finition coutures plates et les informations diverses (taille, composition, entretien etc...) imprimées directement à l’intérieur du vêtement, pour éviter l’inconfort d’une étiquette textile.
Normes : EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 / EN 1149-5:2018 / IEC 61482-2:2018 APC-1
Normes : EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 / EN 1149-5:2018 / IEC 61482-2:2018 APC-1
Points forts
Coupe sportive et élégante. Vêtements confortables au porter. Traitement antibactérien. Lavage à 60°C (50 cycles).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | textile |
| Matière | textile technique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,12 € HT
/ unité
66,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
