Sous-vêtement anti-feu Damart 47221-BLEU GARDE-XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Textile

Sous-vêtements retardateurs de flamme Tee-shirt

Voir les informations techniques

Références

Damart :47221-BLEU GARDE-XL
Rubix :L410-6240968
Fabricant :47221-BLEU GARDE-XL
EAN :3602808650141
SOUS-VETEMENTS TEE-SHIRT XL T-SH RETARDATEUR DE FLAMME XL

Résumé technique

Couleurnoir
Taillexl
Matière principaletextile

Détails articles : SOUS-VETEMENTS TEE-SHIRT XL T-SH RETARDATEUR DE FLAMME XL


T-shirt première couche. Doit être complété par l'équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Tricot très doux et respirant. Manche raglan pour plus d'aisance, passe pouce. Coutures plates et décalées. OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/1– IFTH. Normes : EN ISO-11612-A1B1C1, EN1149-5 Classe 1.

Points forts

Coupe ergonomique. Allié indispensable de l'équipement EPI.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillexl
Matière principaletextile
72,27 € HT
/ unité
86,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.