Sous-vêtement anti-feu CONCEPT Tricots Bonnemaille CALGARY NON FEU 1 - T2XL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Sous-vêtement anti-feu CALGARY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :CALGARY NON FEU 1 - T2XL
Rubix :6744-6136168
EAN :3000000603611

Documents
Détails articles : CALECON LONG CALGARY MARINE 2XL BLEU MARINE NON FEU 1
Sous-vêtement anti-feu, antistatique, et protection à l'arc électrique. Matière : 50% coton, 39% modacrylique, 10% viscose, et 1% antistatique.
Normes : EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN1149-5, CEI 61482-2 classe 1. ATPV : 4,1 cal/cm².
Normes : EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN1149-5, CEI 61482-2 classe 1. ATPV : 4,1 cal/cm².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Matière | coton / modacrylique / viscose / antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,29 € HT
/ unité
92,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
