Sous-vêtement anti-feu Damart 47221-BLEU GARDE-M, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Textile

Sous-vêtements retardateurs de flamme Tee-shirt

Voir les informations techniques

Références

Damart :47221-BLEU GARDE-M
Rubix :L410-6240970
Fabricant :47221-BLEU GARDE-M
EAN :3602808650127
SOUS-VETEMENTS TEE-SHIRT M T-SH RETARDATEUR DE FLAMME M

Résumé technique

Couleurnoir
Taillem
Matière principaletextile

Détails articles : SOUS-VETEMENTS TEE-SHIRT M T-SH RETARDATEUR DE FLAMME M


T-shirt première couche. Doit être complété par l'équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Tricot très doux et respirant. Manche raglan pour plus d'aisance, passe pouce. Coutures plates et décalées. OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/1– IFTH. Normes : EN ISO-11612-A1B1C1, EN1149-5 Classe 1.

Points forts

Coupe ergonomique. Allié indispensable de l'équipement EPI.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillem
Matière principaletextile
72,27 € HT
/ unité
86,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.