Sous-vêtement anti-feu Codupal THOR-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Textile

T shirt Thor

Voir les informations techniques

Références

Codupal :THOR-2XL
Rubix :3436-6204184
T-SHIRT THOR T2XL
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurnoir
Taille2xl
Matière principaletextile
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : T-SHIRT THOR T2XL


Les sous-vêtements techniques THOR et ODIN offre un design sportif et élégant en plus d’une protection du porteur pouvant être amené à être en contact avec la chaleur, les flammes ou le risque antistatique, ce qui en fait le complément idéal pour personnes intervenant en milieu Atex. Le confort n'est pas en reste avec une finition coutures plates et les informations diverses (taille, composition, entretien etc...) imprimées directement à l’intérieur du vêtement, pour éviter l’inconfort d’une étiquette textile.
Normes : EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 / EN 1149-5:2018 / IEC 61482-2:2018 APC-1

Points forts

Coupe sportive et élégante. Vêtements confortables au porter. Traitement antibactérien. Lavage à 60°C (50 cycles).
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille2xl
Matière principaletextile
Matièretextile technique
57,37 HT
/ unité
68,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.