Sous-vêtement anti-feu Damart 47221-BLEU GARDE-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Textile

Sous-vêtements retardateurs de flamme Tee-shirt

Voir les informations techniques

Références

Damart :47221-BLEU GARDE-2XL
Rubix :L410-6240973
Fabricant :47221-BLEU GARDE-2XL
EAN :3602808650158
SOUS-VETEMENTS TEE-SHIRT 2XL T-SH RETARDATEUR DE FLAMME 2XL

Résumé technique

Couleurnoir
Taille2xl
Matière principaletextile

Détails articles : SOUS-VETEMENTS TEE-SHIRT 2XL T-SH RETARDATEUR DE FLAMME 2XL


T-shirt première couche. Doit être complété par l'équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Tricot très doux et respirant. Manche raglan pour plus d'aisance, passe pouce. Coutures plates et décalées. OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/1– IFTH. Normes : EN ISO-11612-A1B1C1, EN1149-5 Classe 1.

Points forts

Coupe ergonomique. Allié indispensable de l'équipement EPI.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille2xl
Matière principaletextile
72,27 € HT
/ unité
86,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.