Sous-vêtement anti-feu Damart 47221-BLEU GARDE-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Textile

Sous-vêtements retardateurs de flamme Tee-shirt

Voir les informations techniques

Références

Damart :47221-BLEU GARDE-3XL
Rubix :L410-6240972
Fabricant :47221-BLEU GARDE-3XL
EAN :3602808650165
SOUS-VETEMENTS TEE-SHIRT 3XL T-SH RETARDATEUR DE FLAMME 3XL

Résumé technique

Couleurnoir
Taille3xl
Matière principaletextile

Détails articles : SOUS-VETEMENTS TEE-SHIRT 3XL T-SH RETARDATEUR DE FLAMME 3XL


T-shirt première couche. Doit être complété par l'équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Tricot très doux et respirant. Manche raglan pour plus d'aisance, passe pouce. Coutures plates et décalées. OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/1– IFTH. Normes : EN ISO-11612-A1B1C1, EN1149-5 Classe 1.

Points forts

Coupe ergonomique. Allié indispensable de l'équipement EPI.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille3xl
Matière principaletextile
72,27 € HT
/ unité
86,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.