Ventilation assistée - Accessoire 3M S855

Cagoule + chasuble

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :S855
Rubix :2771-6114581
Fabricant :S855
EAN :4054596070714
CAGOULE RES. + CHASUBLE HT121(V)
Résumé technique
Documents

Détails articles : CAGOULE RES. + CHASUBLE HT121(V)


Cette cagoule 3M™ S-855E assure une protection complète de la tête, du visage et des épaules contre les éclaboussures et particules. Compatible avec les systèmes 3M™ Versaflo™, elle est légère, confortable et offre un large champ de vision.

Caractéristiques:
Cette cagoule est conçue pour assurer un confort optimal et une protection polyvalente. Elle dispose d’un dispositif de suspension de tête réutilisable avec un système de bague de serrage interne, garantissant un ajustement personnalisé. Fabriquée en polypropylène non tissé avec un film protecteur multicouche, elle protège efficacement contre les éclaboussures et les particules. Sa visière en polycarbonate réduit les réflexions et l’éblouissement, offrant ainsi un bon champ de vision. De plus, son faible poids (375 g) favorise une grande liberté de mouvement, idéale pour les environnements nécessitant une mobilité élevée.

Spécifications:
• Type de produit : coiffe
• Couleur : gris
• Matériaux : polypropylène non tissé avec film multicouche, visière en polycarbonate
• Poids net : 375 g
• Dimensions : hauteur : 0,252 m ; largeur totale : 0,306 m ; longueur totale : 0,396 m
• Série du produit : série S
• Quantité par boîte : 1
• Type de suspension : cliquet
• Niveau de protection : FNP 200 (systèmes Jupiter/TR-302E/TR-602E), FNP 500
• Type de risque : gaz, vapeurs, particules, éclaboussures de liquides, poussières

Normes:
• Certifié CE pour une utilisation sécurisée
• EN 12941 TH3 pour la protection respiratoire
• EN 14594 3A pour les systèmes à adduction d'air
• EN 166:2:F:3 pour la protection des yeux contre les éclaboussures et particules de faible énergie

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
The 3M™ S-Series Hood Assembly Single Size S-855E is specifically developed for liquid chemical splash environments. The hood has a long outer shroud for increased coverage and splash protection.

Points forts

• Protection complète : protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre les risques multiples
• Champ de vision optimisé : visière en polycarbonate pour une visibilité claire avec réduction de l’éblouissement
• Confort durable : Harnais de tête premium réutilisable avec ajustement personnalisé
• Mobilité élevée : conception légère favorisant la liberté de mouvement
• Compatibilité : fonctionne avec les systèmes 3M™ Versaflo™ à ventilation assistée et à adduction d'air
• Réduction des coûts : harnais réutilisable avec coiffe remplaçable
• Facilité d’entretien : nettoyage et remplacement simplifiés des composants

Applications

• Agriculture
• Industrie agroalimentaire
• Secteur médical et pharmaceutique
• Industrie de la peinture
• Médical et soins de santé
• Peinture

Informations techniques


Attributs
Typecagoule
Matièrepolypropylène non tissé avec film protecteur multicouche
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,37 HT
/ unité
331,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h