Ventilation assistée - Accessoire Dräger R59830
Cagoule complète standard L/XL Dräger X-plore 8000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :R59830
Rubix :3764-6121756
EAN :4026056008766

Documents
Détails articles : CAGOULE COMPLETE STANDARD L/XL X-PLORE 8000
Cette cagoule ventilation assistée offre une protection complète de la tête, du visage et du cou. Sa conception et sa coupe optimisées garantissent une mise en place stable. L'entrée d'air dirigée, grâce à un déflecteur interne au connecteur du tuyau, assure une répartition uniforme de l'air, évitant ainsi les sensations de froid localisé.
Caractéristiques
Cette cagoule ventilation assistée Dräger X-plore 8000 se distingue par sa légèreté, sa stabilité et son confort inégalé. Son design ergonomique assure une protection optimale tout en offrant une liberté de mouvement. La technologie de ventilation assistée garantit une respiration aisée, même dans des environnements exigeants. Sa conception robuste la rend adaptée à une utilisation quotidienne dans des conditions rigoureuses.
Spécifications
- Poids : 220 g
- Coutures piquées et scellées
- Ecran facial en PETG
- Taille : L/XL
Normes
- EN 166
Informations sur la marque
La marque Dräger est reconnue pour son engagement envers la sécurité et la qualité. Avec une expertise de longue date dans le domaine des équipements de protection individuelle, Dräger garantit des produits fiables et performants. Cette cagoule ventilation assistée Dräger X-plore 8000 est le choix idéal pour ceux qui recherchent une protection optimale et un confort exceptionnel.
Caractéristiques
Cette cagoule ventilation assistée Dräger X-plore 8000 se distingue par sa légèreté, sa stabilité et son confort inégalé. Son design ergonomique assure une protection optimale tout en offrant une liberté de mouvement. La technologie de ventilation assistée garantit une respiration aisée, même dans des environnements exigeants. Sa conception robuste la rend adaptée à une utilisation quotidienne dans des conditions rigoureuses.
Spécifications
- Poids : 220 g
- Coutures piquées et scellées
- Ecran facial en PETG
- Taille : L/XL
Normes
- EN 166
Informations sur la marque
La marque Dräger est reconnue pour son engagement envers la sécurité et la qualité. Avec une expertise de longue date dans le domaine des équipements de protection individuelle, Dräger garantit des produits fiables et performants. Cette cagoule ventilation assistée Dräger X-plore 8000 est le choix idéal pour ceux qui recherchent une protection optimale et un confort exceptionnel.
Points forts
- Protection complète de la tête, du visage et du cou
- Légèreté et confort pour une utilisation prolongée
- Technologie de ventilation assistée pour une respiration aisée
- Robustesse pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles
- Confort grâce au matelassage sur le front et la tête ainsi qu’une répartition homogène du poids
- Ajustement sur mesure grâce aux sangles de la calotte
- Hygiénique car peut être lavée et désinfectée en machine
- Légèreté et confort pour une utilisation prolongée
- Technologie de ventilation assistée pour une respiration aisée
- Robustesse pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles
- Confort grâce au matelassage sur le front et la tête ainsi qu’une répartition homogène du poids
- Ajustement sur mesure grâce aux sangles de la calotte
- Hygiénique car peut être lavée et désinfectée en machine
Applications
Cette cagoule ventilation assistée Dräger X-plore 8000 est idéale pour les professionnels de l’industrie chimique, du secteur industriel, des travaux de peinture au pistolet, de l’élimination des déchets, de l’industrie du pétrole et du gaz.
Informations techniques
Attributs
| Type | cagoule |
|---|---|
| Matière | pa / pu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,57 € HT
/ unité
84,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
