Ventilation assistée - Accessoire Dräger R59780
Chargeur Standard X-Plore 8000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :R59780
Rubix :3764-5344225
EAN :4026056103737
Documents
Détails articles : CHARGEUR STANDARD X-PLORE 8000
Ce chargeur standard Dräger X-plore® 8000 est une solution fiable et performante pour recharger rapidement les batteries des systèmes de protection respiratoire de la gamme X-plore® 8000. Conçu pour une efficacité optimale, ce chargeur garantit une recharge rapide tout en préservant la durée de vie des batteries, offrant ainsi une solution durable et économique pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques:
Ce chargeur se distingue par sa compatibilité universelle avec toutes les batteries de la gamme X-plore® 8000, y compris les modèles standards, haute performance et EX. Grâce à sa technologie avancée, il permet une recharge rapide à 80 % de la capacité en seulement 3 heures pour les batteries standards et 4 heures pour les batteries haute performance. Ce mode de charge initial rapide est suivi d’une charge douce pour atteindre les 100 %, garantissant une protection optimale contre la surchauffe et une longévité accrue des batteries. Sa conception robuste inclut un câble de 1,5 mètre avec prise UE, répondant ainsi aux besoins des environnements industriels exigeants.
Spécifications:
• Compatibilité : batteries standards, haute performance et EX de la gamme X-plore® 8000
• Temps de charge :
o 80 % en 3 heures (batterie standard) ou 4 heures (batterie haute performance)
o 100 % en 4 heures (batterie standard) ou 6 heures (batterie haute performance)
• Technologie de charge : rapide jusqu'à 80 %, suivie d’une charge douce
• Protection : système intégré contre la surchauffe
• Tension d’entrée : 220 volts
• Câble : 1,5 mètre avec prise UE
• Poids : 515 g
Informations sur la marque:
Depuis sa fondation en 1889, Dräger s'est imposée comme un leader dans la technologie médicale et la sécurité. Cette entreprise familiale allemande allie tradition et innovation pour développer des solutions avancées conçues pour protéger et sauver des vies. Présente dans plus de 190 pays, elle propose des produits de référence dans des secteurs clés tels que l’industrie chimique, la santé et l’énergie.
Caractéristiques:
Ce chargeur se distingue par sa compatibilité universelle avec toutes les batteries de la gamme X-plore® 8000, y compris les modèles standards, haute performance et EX. Grâce à sa technologie avancée, il permet une recharge rapide à 80 % de la capacité en seulement 3 heures pour les batteries standards et 4 heures pour les batteries haute performance. Ce mode de charge initial rapide est suivi d’une charge douce pour atteindre les 100 %, garantissant une protection optimale contre la surchauffe et une longévité accrue des batteries. Sa conception robuste inclut un câble de 1,5 mètre avec prise UE, répondant ainsi aux besoins des environnements industriels exigeants.
Spécifications:
• Compatibilité : batteries standards, haute performance et EX de la gamme X-plore® 8000
• Temps de charge :
o 80 % en 3 heures (batterie standard) ou 4 heures (batterie haute performance)
o 100 % en 4 heures (batterie standard) ou 6 heures (batterie haute performance)
• Technologie de charge : rapide jusqu'à 80 %, suivie d’une charge douce
• Protection : système intégré contre la surchauffe
• Tension d’entrée : 220 volts
• Câble : 1,5 mètre avec prise UE
• Poids : 515 g
Informations sur la marque:
Depuis sa fondation en 1889, Dräger s'est imposée comme un leader dans la technologie médicale et la sécurité. Cette entreprise familiale allemande allie tradition et innovation pour développer des solutions avancées conçues pour protéger et sauver des vies. Présente dans plus de 190 pays, elle propose des produits de référence dans des secteurs clés tels que l’industrie chimique, la santé et l’énergie.
Points forts
• Recharge rapide : à 80 % en seulement 3 heures pour une efficacité optimale.
• Charge douce : préserve la durée de vie des batteries.
• Protection intégrée : système contre la surchauffe.
• Compatibilité universelle : convient à toutes les batteries X-plore® 8000.
• Conception robuste : idéal pour les environnements industriels exigeants.
• Facilité d’utilisation : câble long et connectique adaptée aux standards européens.
• Charge douce : préserve la durée de vie des batteries.
• Protection intégrée : système contre la surchauffe.
• Compatibilité universelle : convient à toutes les batteries X-plore® 8000.
• Conception robuste : idéal pour les environnements industriels exigeants.
• Facilité d’utilisation : câble long et connectique adaptée aux standards européens.
Applications
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Environnements industriels généraux
• Industrie pharmaceutique
• Environnements industriels généraux
Informations techniques
Attributs
| Type | chargeur standard |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,54 € HT
/ unité
201,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

