Ventilation assistée - Accessoire 3M S-133L
COIFFE SERIE S-133 TL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences




Documents
Détails articles : COIFFE SERIE S-133 TL
Caractéristiques:
- Ventile la coiffe
- Peut être raccordée par des tuyaux respiratoires et des adaptateurs homologués si nécessaire
- Conforme aux plus hautes exigences de performance respiratoire
- Convient aux applications qui nécessitent un remplacement fréquent de la coiffe
- Protection limitée de la tête et du visage
- Tissu polyvalent et durable
- Dotée d'un harnais de tête intégré
Spécifications:
- Tailles disponibles : S et L
- Couleur : blanc
- Matériau : tissu 2 couches de polypropylène non tissé laminé à un film polypropylène
Normes:
Cette coiffe répond aux normes européennes EN 12941+ A2 : 2008, EN 166:2:F:3 et EN14594 : 2005, garantissant une protection optimale pour l'utilisateur.
Informations sur la marque:
3M est une marque reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Avec une expertise dans divers domaines, y compris la protection individuelle et l'équipement de soudage, 3M est un choix de confiance pour les professionnels à travers le monde.
Points forts
- Confortable à porter
- Offre un excellent champ de vision
- Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte
Applications
- Fabrication agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Médical et soins de santé
- Peinture
Informations techniques
| Type | coiffe serie s-133 tl |
|---|---|
| Matière | 2 couches polypropylène spunbond/laminé |
Foire aux questions
La coiffe 3M S-133L est conçue pour fonctionner avec certains respirateurs à ventilation assistée Versaflo et certains systèmes respiratoires à adduction d'air 3M. Selon 3M, elle s'utilise donc avec des systèmes respiratoires compatibles de la gamme.
La coiffe 3M S-133L offre une protection limitée du visage et des yeux contre les projections de liquides, les particules volantes à faible énergie et la poussière. Selon 3M, elle apporte aussi une couverture limitée de la tête et du visage.
La coiffe 3M S-133L offre un excellent champ de vision, selon 3M. C'est un point utile quand l'opérateur doit garder une bonne visibilité pendant le travail.
La coiffe 3M S-133L ne nécessite aucun assemblage et est prête à l'emploi dès la sortie de l'emballage. Selon 3M, elle convient ainsi aux applications où l'ensemble de la tête doit être remplacé fréquemment.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h