Ventilation assistée - Accessoire GISS 867591

Cagoule seule G-SPARK TECH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :867591
Rubix :C600-6131903
EAN :3660338215551
CAGOULE G-SPARK-TECH VENTILE SEULE (SANS MOTEUR)

Résumé technique

Documents

Détails articles : CAGOULE G-SPARK-TECH VENTILE SEULE (SANS MOTEUR)


La cagoule G-Spark Tech combine une cellule électronique adaptée au soudage à l’arc, MIG/MAG et TIG et une large visière incolore pour les applications de meulage.La visière de la cagoule est certifiée EN 175 B et offre au soudeur la possibilité de meuler en toute sécurité. La visière est en polycarbonate d’épaisseur 1mm avec d’excellente classes optiques.L’ossature procure un confort rarement égalé avec une ergonomie et une protection parfaite du front, des oreilles et du cou.Un confort accru par les fenêtres latérales offrant un champ de vision à 160° pour le soudeur. Cette vision latérale est en polycarbonate transparent teinté DIN 5. Insérée dans la face avant relevable, la cellule procure une vision parfaite du bain de fusion. Le réglage continu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 13 est complété par les réglages de sensibilité des 4 capteurs et du temps de retour au clair. La cagoule assure une filtration des Particules Solides et Liquides (PSL). Le joint facial verrouillé sur la cagoule garantit une pénétration limitée TH2 des contaminants à l’intérieur des cagoules. Le filtre utilisé sur est classé « Reutilisable » (PRSL), et n’a pas l’obligation d’être remplacé à chaque poste. L’alarme de colmatage de filtre informera l’opérateur du changement nécessaire de filtre.Une large ceinture matelassée assure un maintien et un confort parfaits de l’unité de filtration. Ensemble complet (Cagoule, filtre, moteur, ceinture, tuyau) livré avec son sac de rangement.

Points forts

Teintes variables DIN 9 à DIN 13. Vision latérale à 160°.

Informations techniques


Attributs
Typecagoule
Matièrecoton / polyester 
279,40 € HT
/ unité
335,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h