Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K35X40X27-TV/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K35X40X27-TV/0-7
Rubix :0269-1004602
Fabricant :0000886506063
EAN :4047643174756


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 35X40X27 TV 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Série | k..-tv |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 48500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,59 € HT
/ unité
22,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours