Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K8X12X10-TV/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K8X12X10-TV/0-7
Rubix :0269-1004785
Fabricant :0005758286063
EAN :4054369216776
CAGE A AIGUILLES K 8X12X10 TV 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 8X12X10 TV 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Sériek..-tv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence29000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5000 N
Jeu Radialcn
6,53 € HT
/ unité
7,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h