Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K5X8X8-TV/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K5X8X8-TV/0-7
Rubix :0269-1004660
Fabricant :0000312596063
EAN :4064327253057


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 5X8X8 TV 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Série | k..-tv |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 48000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1920 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2350 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,84 € HT
/ unité
7,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h