Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K55X63X25-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K55X63X25-A/0-7
Rubix :0269-1004654
Fabricant :0001990956063
EAN :4012802719147
CAGE A AIGUILLES K 55X63X25 A 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur63 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 55X63X25 A 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur63 mm
Largeur25 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r100000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr50000 N
Jeu Radialcn
38,21 € HT
/ unité
45,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h