Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 25X33X20

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :K 25X33X20
Rubix :0301-1358901
Fabricant :10215
EAN :7316577125279
CAGE A AIGUILLES K 25X33X20 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur33 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 25X33X20 SKF


A une rangée, avec cage en tôle d'acier, conformément à la norme DIN 5405.
Les cages à aiguilles sont des roulements autonomes, prêts au montage, sans bague intérieure et extérieure. Dans les applications où l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de pistes de roulement, ces ensembles peuvent être utilisés pour créer des montages de roulements requérant un espace radial minimal. Puisque seul le tri des rouleaux et la finition de l’arbre et du palier affectent le jeu du montage de roulements, les montages de roulements doivent être très précis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur33 mm
Largeur20 mm
Sériek
Cageacier
Vitesse de référence15000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27,5 N
Jeu Radialcn
20,40 € HT
/ unité
24,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours